Motion
ZPS5407YF78

REXNORD INC
ZPS5407YF78

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030594
N° MFRZPS5407YF78
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZPS5407YF78

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030594
N° MFRZPS5407YF78
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Poids
    119 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    793699286311
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    793699286311

Aperçu

Description du fabricant
ZPS5407YF78 PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG