Motion
ZPS5415F0543

REXNORD INC
ZPS5415F0543

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030598
N° MFRZPS5415F0543
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZPS5415F0543

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030598
N° MFRZPS5415F0543
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Poids
    206 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210912437
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210912437

Aperçu

Description du fabricant
ZPS5415F0543 PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG