Motion
ZFS5307054078 3 7/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZFS5307054078 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 3-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032747
N° MFRZFS5307054078 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix16,168.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS5307054078 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 3-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032747
N° MFRZFS5307054078 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix16,168.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    45.5 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699755169
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699755169

Aperçu

Description du fabricant
ZFS5307054078 FLANGE BLK FLTG W/HD BRG