Motion
ZF5203S05 2 3/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZF5203S05 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-3/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032777
N° MFRZF5203S05 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix3,906.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF5203S05 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-3/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032777
N° MFRZF5203S05 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix3,906.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Poids
    12.7 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    698210201081
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210201081

Aperçu

Description du fabricant
ZF5203S05 NOIR À BRIDE AVEC PILOTE HD BRG