Motion
ZF5307S0441

REXNORD INC
ZF5307S0441

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032779
N° MFRZF5307S0441
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF5307S0441

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032779
N° MFRZF5307S0441

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    36.5 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    698210020996
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
ZF5307S0441 NOIR À BRIDE AVEC PILOTE HD BRG