Motion
MF9407 4 7/16 ROULEAU NOIR FLG BRG

REXNORD INC
MF9407 4 7/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - rouleau sphérique Brg., 4-7/16 po de diamètre, montage rond 6-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032803
N° MFRMF9407 4 7/16 FLG BLK ROLLER BRG
Prix42,248.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MF9407 4 7/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - rouleau sphérique Brg., 4-7/16 po de diamètre, montage rond 6-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032803
N° MFRMF9407 4 7/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Prix42,248.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Profondeur globale
    7-1/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    16.5000 po
  • Poids
    157 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Rond 6-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210011826

Aperçu

Description du fabricant
MF9407 FLANGE BLOCK W/ADP BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon