Motion
MBR5515A

REXNORD INC
MBR5515A

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 5-15/16 po de diamètre extérieur, 19 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05032947
N° MFRMBR5515A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR5515A

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 5-15/16 po de diamètre extérieur, 19 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05032947
N° MFRMBR5515A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    8-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    19.0000 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    10.8800 po
  • Largeur totale
    10.8800 po
  • Poids
    214.00 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699358919
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    212700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310600 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699358919

Aperçu

Description du fabricant
MBR5515A FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG