Motion
ROULEAU NOIR OREILLER MPS6407YF66 4 7/16 BRG

REXNORD INC
MPS6407YF66 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05033082
N° MFRMPS6407YF66 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
Prix11,984.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MPS6407YF66 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05033082
N° MFRMPS6407YF66 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
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
Prix11,984.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Poids
    119 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210163624

Aperçu

Description du fabricant
MPS6407YF66 HD PB FLT 4BLT 6000 ADPBG