Motion
WHP1505-3

REXNORD INC
WHP1505-3

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 3.000 po de largeur, pas de 0.5938 po
N° D’ARTICLE MI05036857
N° MFRWHP1505-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHP1505-3

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 3.000 po de largeur, pas de 0.5938 po
N° D’ARTICLE MI05036857
N° MFRWHP1505-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.000 po
  • Chaîne Pas  
    0.5938 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
WHP1505-3 WHP1505-3 MTW