Motion
W3873TAB S-12IN

REXNORD INC
W3873TAB S-12IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 12.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05037213
N° MFRW3873TAB S-12IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
W3873TAB S-12IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 12.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05037213
N° MFRW3873TAB S-12IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Épaisseur du vol
    1/4 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    7 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Poids par pied
    2.3 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    W
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    W
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699990287

Aperçu

Description du fabricant
81439341 W3873TK12
  • W3873TAB 12 po de large Chaîne supérieure de table avec chaîne de base en acier et plaques supérieures moulées dans un matériau blanc