Motion
NS1000-16T  30MM  1KW PA

REXNORD INC
NS1000-16T 30MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - fendu, 16 dents
N° D’ARTICLE MI05037435
N° MFRNS1000-16T 30MM 1KW PA
Prix129.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS1000-16T 30MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - fendu, 16 dents
N° D’ARTICLE MI05037435
N° MFRNS1000-16T 30MM 1KW PA
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
Prix129.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    130.6000 mm
  • Pas Diamètre  
    130.2000 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de pignon
    Fractionnement
  • CUP_NON
    793699697339

Aperçu

Description du fabricant
899.06.17 SSW1000-16T 30MM kW