Motion
SSA815-7.5IN PLIÉ - LES DEUX 1INX15┬░

REXNORD INC
SSA815-7.5IN BENT-BOTH 1INX15┬░

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 7.5000 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, couleur beige
N° D’ARTICLE MI05037547
N° MFRSSA815-7.5IN BENT-BOTH 1INX15┬░
Prix211.24 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SSA815-7.5IN BENT-BOTH 1INX15┬░

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 7.5000 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, couleur beige
N° D’ARTICLE MI05037547
N° MFRSSA815-7.5IN BENT-BOTH 1INX15┬░
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
Votre prix211.24 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.46 lb
  • Poids par pied
    3.54 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    793699665758
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699665758

Aperçu

Description du fabricant
81426151 SS815K7.5 À LA FOIS 1X15D