Motion
762.33.22

REXNORD INC
762.33.22

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 2.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05037561
N° MFR762.33.22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
762.33.22

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 2.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05037561
N° MFR762.33.22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1200 po
  • Guide de dégagement droit
    1.7500 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Poids par pied
    1.43 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Catalogue du fabricant
    SS815K2.5
  • Numéro de catalogue du fabricant
    762.33.22
  • Numéro CUP du fabricant
    698210111687
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
762.33.22 SS815K2.5