Motion
711-02024-023 ROULEMENT SPHÉRIQUE

REXNORD INC
711-02024-023 SPHERICAL BEARING

Roulement à rouleaux sphériques - 1.5035 po DI, 2.4410 po DE, 0.6980 po Largeur, Alésage droit, Ouvert
N° D’ARTICLE MI05037573
N° MFR711-02024-023 SPHERICAL BEARING
Prix655.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
711-02024-023 SPHERICAL BEARING

Roulement à rouleaux sphériques - 1.5035 po DI, 2.4410 po DE, 0.6980 po Largeur, Alésage droit, Ouvert
N° D’ARTICLE MI05037573
N° MFR711-02024-023 SPHERICAL BEARING
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
Prix655.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5035 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4410 po
  • Global Largeur  
    0.6980 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8090
  • Numéro CUP du fabricant
    793699167436
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    0
  • CUP_NON
    793699167436

Aperçu

Description du fabricant
711-02024-023 ROULEMENT SPHÉRIQUE

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good