Motion
S815TAB-7.5IN

REXNORD INC
S815TAB-7.5IN

10139414 / S815TAB-7.5IN
N° D’ARTICLE MI05037655
N° MFRS815TAB-7.5IN
Prix226.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
S815TAB-7.5IN

10139414 / S815TAB-7.5IN
N° D’ARTICLE MI05037655
N° MFRS815TAB-7.5IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix226.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.44 lb
  • Poids par pied
    3.82 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    S
  • Matériau de la chaîne
    Acier au carbone
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Acier au carbone
  • Matériel de vol
    S
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699319446

Aperçu

Description du fabricant
763.93.72 S815TABK7.5
  • S815TAB 7.5 Inch Wide Carbon Steel TableTop Chain