Motion
81430552

REXNORD INC
81430552

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 3.750 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05038003
N° MFR81430552
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81430552

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 3.750 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05038003
N° MFR81430552
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.750 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.41 lb
  • Poids par pied
    1-1/2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Argent
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81430552 PS1873TSSL S/G PRISE 647-2