Motion
3702015 WRAPFLEX 40R HSB 1.5000"

REXNORD INC
3702015 WRAPFLEX 40R HSB 1.5000"

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 40R, mâchoire droite, 1.5000 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038789
N° MFR3702015 WRAPFLEX 40R HSB 1.5000"
Prix298.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
3702015 WRAPFLEX 40R HSB 1.5000"

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 40R, mâchoire droite, 1.5000 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038789
N° MFR3702015 WRAPFLEX 40R HSB 1.5000"
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
Prix298.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Code de taille de raccord
    40R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    5.1200 po
  • Longueur du moyeu
    3.4650 po
  • Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu
    1.6300 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    698210618193

Aperçu

Description du fabricant
3702015 WRAPFLEX 40R HSB 1.5000"
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 40R avec un diamètre de baril extérieur de 5.120in et une longueur de 2.64-inch pour les raccords élastomères.