Motion
30R HSB ALÉSAGE 1.125" 1/4"X 1/8" KW 2 SS

FALK
30R HSB 1.125" BORE 1/4"X 1/8" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 30R, mâchoire droite, 1.1250 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038791
N° MFR30R HSB 1.125" BORE 1/4"X 1/8" KW 2 SS
Prix168.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
30R HSB 1.125" BORE 1/4"X 1/8" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 30R, mâchoire droite, 1.1250 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038791
N° MFR30R HSB 1.125" BORE 1/4"X 1/8" KW 2 SS
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
Prix168.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Code de taille de raccord
    30R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.1300 po
  • Longueur du moyeu
    2.9530 po
  • Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu
    1.2500 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2800 po
  • Hauteur totale
    9.0000 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    8.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.1250 po
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    698210618179

Aperçu

Description du fabricant
3702012 WRAPFLEX 30R HSB 1.1250"B
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 30R avec un diamètre de baril extérieur de 4.130-inch et une longueur de 2.28-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté