Motion
WRAPFLEX 50R HCB 70MM  F7

REXNORD INC
WRAPFLEX 50R HCB 70MM F7

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 50R, mâchoire droite, alésage de 70 mm, alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040656
N° MFRWRAPFLEX 50R HCB 70MM F7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WRAPFLEX 50R HCB 70MM F7

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 50R, mâchoire droite, alésage de 70 mm, alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040656
N° MFRWRAPFLEX 50R HCB 70MM F7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Code de taille de raccord
    50R
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789005570
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    793699915372

Aperçu

Description du fabricant
0789005570 WRAPFLEX 50R HCB 70MM F7