Motion
ALÉSAGE 5R HCB 0.5000" 1/8 X 1/16 KW (2) ACIER INOXYDABLE

FALK
5R HCB 0.5000" BORE 1/8 X 1/16 KW (2) SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5R, mâchoire droite, 0.5000 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040672
N° MFR5R HCB 0.5000" BORE 1/8 X 1/16 KW (2) SS
Prix86.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5R HCB 0.5000" BORE 1/8 X 1/16 KW (2) SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5R, mâchoire droite, 0.5000 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040672
N° MFR5R HCB 0.5000" BORE 1/8 X 1/16 KW (2) SS
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
Prix86.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Code de taille de raccord
    5R
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789000016
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    793699912920

Aperçu

Description du fabricant
0789000016 WRAPFLEX 5R HCB 0.5000 PO B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté