Motion
ESPACEUR VSX365-R ELEMNT

REXNORD INC
VSX365-R SPACER ELEMNT

Élément élastomère Viva Spacer VSX série 7392734X - VSX365-R
N° D’ARTICLE MI05042092
N° MFRVSX365-R SPACER ELEMNT
Prix4,080.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
VSX365-R SPACER ELEMNT

Élément élastomère Viva Spacer VSX série 7392734X - VSX365-R
N° D’ARTICLE MI05042092
N° MFRVSX365-R SPACER ELEMNT
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
Prix4,080.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    365 mm
  • Code de taille de raccord
    VSX365
  • Extérieur Diamètre  
    365 mm
  • Longueur totale
    16.0000 po
  • Poids
    25.152 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments de la série VSX Rexnord taille(s) VSX365 style espaceur allongé avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en polyuréthane (jaune) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Entretoise allongée
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    45.02 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392734X
  • Numéro CUP du fabricant
    793699480153
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série VSX
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    28320 lb-po
  • CUP_NON
    793699480153

Aperçu

Description du fabricant
7392734X VSX365-R ESPACEUR ÉLÉMNT