Spécifications
Détails
- Autonomie de la batterie8 heures
- Mot-clé de descriptionAnalyse les vibrations, la température, l’accélération et l’arbre Motion
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant095969527415
- Mesures surveilléesAccélération, Motion de l’arbre, température, vibration
- Plage de température de fonctionnement32 à 122 °F
- Type de puissanceBatterie
- Plage de mesure de la température-4 à 140 °F
- CUP_NON095969527415
Aperçu
- L’identification à bord et l’emplacement des défaillances mécaniques les plus courantes (roulements, désalignement, déséquilibre, desserrement) concentrent les efforts de maintenance sur la cause fondamentale, réduisant ainsi les temps d’arrêt imprévus
- Le niveau de vibration global vous permet d’évaluer rapidement l’état général de la machine directement à partir de l’écran de diagnostic
- L’échelle de gravité des défauts avec quatre niveaux de gravité vous aide à prioriser les travaux d’entretien
- Les recommandations de réparation informent les techniciens des mesures correctives
- Des rapports de diagnostic détaillés et des diagrammes spectraux aident à confirmer la qualité des données et à affiner la cause profonde des défaillances
- L’aide contextuelle intégrée fournit des conseils et des conseils en temps réel aux nouveaux utilisateurs
- Les configurations flexibles de vitesse de la machine permettent de tester une vaste gamme d’actifs, y compris les entraînements par courroie, les boîtes d’engrenages et les engrenages biseautés
- La mémoire intégrée extensible de 2 Go offre suffisamment d’espace pour les données de votre machinerie
- La fonction d’autovérification assure une performance optimale et plus de temps au travail
- Le tachymètre laser pour une vitesse de fonctionnement précise de la machine favorise des diagnostics en toute confiance
- L’accéléromètre triaxial réduit le temps de mesure de 2/3 par rapport aux accéléromètres mono-axe
- Le logiciel Viewer PC accroît la capacité de stockage et de suivi des données
- Dépanner l’équipement problématique et comprendre la cause profonde de la panne
- Examiner l’équipement avant et après l’entretien planifié et confirmer la réparation
- Mise en service du nouvel équipement et installation appropriée
- Fournir une preuve quantifiable de l’état de l’équipement et stimuler l’investissement dans la réparation ou le remplacement
- Prioriser et planifier les activités de réparation et fonctionner plus efficacement
- Anticipez les pannes d’équipement avant qu’elles ne surviennent et prenez le contrôle des stocks de pièces de rechange
- Former des techniciens nouveaux ou moins expérimentés et renforcer la confiance et les compétences au sein de l’équipe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Tableau de comparaison des compteurs FlukeDes compteurs conçus pour votre façon de travailler.
Voir la circulaire
Dépliant d’étalonnage FlukeFluke Calibration fournit des instruments, des logiciels et des services de précision qui garantissent des mesures précises dans les environnements industriels et de laboratoire, soutenant la conformité, le contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques opérationnels.
Voir la circulaire