Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Mot-clé de descriptionDoublure Thinsulate®
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirPeau de porc à grain supérieur
- Type de matériau en cuirCuir de porc à grain supérieur
- Matériau de la doublure100 g de Thinsulate
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Type de protectionProtection contre le froid
- Style de pouceClé de voûte