Motion
Modèle 89
Coffre à outils - 1524 mm de large, 762 mm de profondeur, 78.0000 po de haut, havane
N° D’ARTICLE MI05044374
N° MFRModel 89
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffre à outils - 1524 mm de large, 762 mm de profondeur, 78.0000 po de haut, havane
N° D’ARTICLE MI05044374
N° MFRModel 89
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    78.0000 po
  • Longueur
    60 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    49.0000 po
  • Poids
    337 lb
  • Largeur
    1524 mm
  • Hauteur de la plateforme de travail
    49 po

Détails

  • Couleur
    Havane
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de verrouillage
    Cadenas KNAACK
  • Numéro CUP du fabricant
    783965074087
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    78396500292

Aperçu

Description du fabricant
89 RANGEMENT DE COFFRE 60 PO X30 PO X49 PO