Spécifications
Dimensions
- Taille décimale.0292
- Diamètre#69
- Mèche Taille#69
- Diamètre de la mèche#69
- Cannelure Longueur5/16
- Angle Helix21 °
- Global Longueur1-1/2
- Diamètre de la tige.0292
- Taille de la tige.0292
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Double margeNon
- Fini de mècheSans revêtement
- Matériau de la mècheCarbure
- Angle de pointe de mèche118 °
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant697604240644
- MatérielCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis1
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointQuatre facettes
- Série204
- Forme de tigeRonde
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
- 2 cannelure
- Carbure solide
- 5X Longueur standard
- Marge unique
- Sans revêtement
- revêtements disponibles sur demande
- Angle de pointe 118° Angle d’hélice 21°
- Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1