Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps3/8 po
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Details
- Angle fraisé90 °
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures1
- Série61
- Type de tigeRonde unie
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- TypeFraisé
Aperçu
Description du fabricant
61086 FRAISAGE 3/8 90 DEGRÉS UNIFLUTE