Motion
7045-04-12-BS
7045-04-12-BS RACCORD
N° D’ARTICLE MI05047371
N° MFR7045-04-12-BS
Prix32.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7045-04-12-BS RACCORD
N° D’ARTICLE MI05047371
N° MFR7045-04-12-BS
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
Prix32.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 12 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 12 mm
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Longueur totale
    32.8
  • Profondeur du filetage
    7.1
  • Taille du filetage 2
    M12X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle, mâle métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18 NPTF, M12X1.5
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle, mâle métrique
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18 NPTF, M12X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7045_BS

Aperçu

Description du fabricant
7045-04-12-BS RACCORD

Vous pourriez également aimer