Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.875 po
- Longueur0.875 po
- Taille de la buseMoyen
- Poids0.04 lb
- Largeur5.75 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineDANS
- Code d’harmonisation9608200000
- Quantité du colis48
- CUP_NON048615965710
Aperçu
- Encre de qualité industrielle pour les applications de marquage temporaires qui s’enlève rapidement et facilement avec un chiffon sec, une serviette ou une gomme à effacer
- Les marques ne fanent pas et ne laissent aucun résidu une fois retirées de la plupart des surfaces non poreuses
- La pointe durable ne s’étend pas et ne s’écrase pas, et ne raye pas les surfaces peintes
- Le capuchon à pince durable et le baril en plastique résisteront à l’usure et aux bris inutiles