Motion
97030
LAVAGE PRO WHT
N° D’ARTICLE MI05048385
N° MFR97030
Prix7.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LAVAGE PRO WHT
N° D’ARTICLE MI05048385
N° MFR97030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.5 po
  • Longueur
    5.75 po
  • Taille de la buse
    Fine
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • CUP_NON
    048615970301

Aperçu

Description du fabricant
97030 PRO-WASH AVEC PEINTURE AMOVIBLE
  • La peinture à séchage rapide s’enlève facilement, laissant les surfaces exemptes de traces fantômes ou de résidus de peinture
  • Les marques PRO-WASH W peuvent être enlevées facilement et rapidement avec de l’eau
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • Barillet en plastique léger et très résistant conçu pour une utilisation industrielle
  • Plage de marquage : 0°F à 150°F (-18°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis