Motion
97050
PAINT RITER VAPM FLUO YEL/VAPM FLUO YEL
N° D’ARTICLE MI05048388
N° MFR97050
Prix4.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PAINT RITER VAPM FLUO YEL/VAPM FLUO YEL
N° D’ARTICLE MI05048388
N° MFR97050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    0.875 po
  • Taille de la buse
    Moyen
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Jaune fluorescent
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615970509

Aperçu

Description du fabricant
PEINTURE À ACTION DE LA VANNE DE MARQUAGE 97050
  • 14 couleurs standard et 4 couleurs fluorescentes pour une identification des marques, un contrôle de la qualité et une inspection des pièces améliorés
  • La peinture permanente à séchage rapide pour une manipulation immédiate réduit les temps d’arrêt
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • La pointe moyenne à pointe conique Dura-Nib résiste à l’usure pour offrir une longue durée de vie de marquage
  • Le baril en métal durable et le capuchon à pince réduisent les cassures et se rangent facilement dans la poche
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis