Motion
FT300S
Flex Tuff® Gants de travail à usage général - taille S ou taille 7 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI05048403
N° MFRFT300S
Prix5.82 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flex Tuff® Gants de travail à usage général - taille S ou taille 7 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI05048403
N° MFRFT300S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.82 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Poids du matériel
    10 oz
  • Taille pour homme
    S
  • Taille pour femmes
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot sans couture, poignet en tricot, qualité alimentaire
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Fabrication, assemblage, automobile, entreposage, expédition/réception, construction, aménagement paysager
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    FT300 - Gants de travail recouverts de latex de caoutchouc
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Service standard
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, automobile, entreposage, expédition/réception, construction, aménagement paysager
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    10
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FT300S
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Tuffe-flexible
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    NXG
  • Normes respectées
    CE 3143
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    30451430031125

Aperçu

Description du fabricant
FT300S GANTS ENDUITS DE LATEX BLEU GRIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté