Motion
5KA-A272
Cadenas à clé - cadenas à manille ouverte, diamètre de manille : 3/8 po, matériau de manille : alliage de bore, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI05048464
N° MFR5KA-A272
Prix18.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - cadenas à manille ouverte, diamètre de manille : 3/8 po, matériau de manille : alliage de bore, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI05048464
N° MFR5KA-A272
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
Prix18.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2 po
  • Dégagement horizontal
    15/16 po
  • Diamètre de la manille
    3/8 po
  • Dégagement vertical
    1 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Deux pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Caractéristiques de sécurité
    Anse en alliage de bore durci de 1in (25mm) de haut, 3/8in (10mm) de diamètre pour une résistance supérieure aux coupures, corps en acier laminé de 2in (51mm) de large pour une résistance supérieure, cadenas de qualité commerciale offrant une protection supérieure contre le perçage et le soulèvement, verrouillage à double roulement à billes pour une résistance maximale au levier, clé identique – commandez plusieurs verrous à ouvrir avec la même clé ou commandez pour correspondre à d’autres verrous avec le cylindre W1 , cylindre 4 broches W1 non clavable, aide à prévenir le crochet
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649025891

Aperçu

Description du fabricant
CADENAS 5KA-A272 EN ACIER À CLÉ 2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté