Motion
JH4-50FPS

PROTO TOOLS
JH4-50FPS

Clé dynamométrique - préréglée, 10 à 50 pi-lb, ±4  % - CW | ±6  % - Précision CCW
N° D’ARTICLE MI05048916
N° MFRJH4-50FPS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JH4-50FPS

Clé dynamométrique - préréglée, 10 à 50 pi-lb, ±4  % - CW | ±6  % - Précision CCW
N° D’ARTICLE MI05048916
N° MFRJH4-50FPS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Poids
    1.51 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Caractéristiques
    Avec avertisseur sonore, avec indicateur à cadran
  • Numéro CUP du fabricant
    662679531256
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    10 à 50 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    120 à 600 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    13.6 à 68 N-m
  • CUP_NON
    662679033545
  • Type de clé
    Préréglé

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE JH4-50FPS IH PRÉRÉGLÉE