Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1 po
- Longueur totale125 po
- Poids42.49 lb
Détails
- Précision±1 %
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterie9 V
- Mode d’emploiLes deux
- CaractéristiquesAvec avertisseur sonore, indicateur à cadran et affichage électronique
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier
- Tête à cliquetFixe
- Mesure de la balanceLes deux
- Plage de couple (pi-lb)16.7 à 166.7 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)200.4 à 2000.4 po-lb
- Plage de couple (N-m)22.7 à 226.7 N-m
- CUP_NON662679012236
- Type de cléCadran électronique