Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire55/64 po
- Épaisseur de la mâchoire21/64 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Poids0.40 lb
Détails
- Type d’ajustementVis
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Style de mâchoireDents
- MatérielAcier allié
- Capacité d’ouverture maximale1-19/64 po
- Forme du nezCourbe
- Type de versionDéclencher la libération
- CUP_NON662679997137