Motion
J836A
Clé à tube : 36 po longueur hors tout, capacité maximum de mâchoire : 5 po, angle à tête droite, aluminium, acier, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI05049745
N° MFRJ836A
Prix279.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tube : 36 po longueur hors tout, capacité maximum de mâchoire : 5 po, angle à tête droite, aluminium, acier, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI05049745
N° MFRJ836A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix279.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    36 po
  • Poids
    11.27 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Standard
  • Style de poignée
    Simple
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Matériel
    Aluminium, acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    5 po
  • CUP_NON
    662679996987

Aperçu

Description du fabricant
J836A TUYAU DE CLÉ 36 ALUMINIUM