Motion
J86A3/4X12S2

PROTO TOOLS
J86A3/4X12S2

Ciseau à froid - Matériau en acier, forme de tige hexagonale, 7/8 po Largeur de coupe, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI05049756
N° MFRJ86A3/4X12S2
Prix36.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J86A3/4X12S2

Ciseau à froid - Matériau en acier, forme de tige hexagonale, 7/8 po Largeur de coupe, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI05049756
N° MFRJ86A3/4X12S2
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
Prix36.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    7/8 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur de tige
    3/4 po
  • Poids
    1.53 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Numéro CUP du fabricant
    662679988425
  • Matériel
    Acier
  • Forme de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    662679035655

Aperçu

Description du fabricant
J86A3/4X12S2 CISEAU FROID 7/8 - LONG