Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe7/16 po
- Longueur totale5-9/16 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Largeur de tige3/8 po
- Poids0.19 lb
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- Numéro CUP du fabricant662679988449
- MatérielAcier
- Forme de tigeHexagonales
- CUP_NON662679035679