Motion
J86A7/16S2

PROTO TOOLS
J86A7/16S2

Cold Chisel - Steel Material, Hex Shank Shape, 7/16 in Shank Dia, 1/2 in Cutting Width, 6 in OAL
N° D’ARTICLE MI05049762
N° MFRJ86A7/16S2
Prix14.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J86A7/16S2

Cold Chisel - Steel Material, Hex Shank Shape, 7/16 in Shank Dia, 1/2 in Cutting Width, 6 in OAL
N° D’ARTICLE MI05049762
N° MFRJ86A7/16S2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Largeur de tige
    7/16 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Numéro CUP du fabricant
    662679210298
  • Matériel
    Acier
  • Forme de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    662679035716

Aperçu

Description du fabricant
J86A7/16S2 CHISEL FROID 1/2