Motion
J86A7/8X8S2

PROTO TOOLS
J86A7/8X8S2

Cold Chisel - Steel Material, Hex Shank Shape, 7/8 in Shank Dia, 1 in Cutting Width, 8-1/2 in OAL
N° D’ARTICLE MI05049766
N° MFRJ86A7/8X8S2
Prix24.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J86A7/8X8S2

Cold Chisel - Steel Material, Hex Shank Shape, 7/8 in Shank Dia, 1 in Cutting Width, 8-1/2 in OAL
N° D’ARTICLE MI05049766
N° MFRJ86A7/8X8S2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    7/8 po
  • Largeur de tige
    7/8 po
  • Poids
    1.27 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Numéro CUP du fabricant
    662679163655
  • Matériel
    Acier
  • Forme de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    662679035754

Aperçu

Description du fabricant
J86A7/8X8S2 CHISEL FROID 1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good