Motion
JSCRM09
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 9 mm, taille de clé à bout ouvert de 9 mm, 5-15/16 po
N° D’ARTICLE MI05050049
N° MFRJSCRM09
Prix20.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 9 mm, taille de clé à bout ouvert de 9 mm, 5-15/16 po
N° D’ARTICLE MI05050049
N° MFRJSCRM09
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
Prix20.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    9 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    3/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    9 mm
  • Global Longueur  
    5-15/16 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972370
  • Type de clé
    Clé à cliquet non réversible

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ JSCRM09 COMBO RCH SPL 9MM