Motion
STST11151
Sagrois repliable
N° D’ARTICLE MI05050310
N° MFRSTST11151
Prix77.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sagrois repliable
N° D’ARTICLE MI05050310
N° MFRSTST11151

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1006 L x 124 L x 734 H mm
  • Poids
    9.81 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Sagrois pliable
  • Caractéristiques et avantages
    • Construction en métal galvanisé et en polypropylène pour une durabilité légère • Poignée ou bandoulière intégrée pour un transport facile – les loquets latéraux maintiennent deux unités simples ensemble pour le rangement/la portabilité • Pieds métalliques pliants avec mécanisme de verrouillage pour une installation facile et un transport sécuritaire
  • Matériel
    Métal galvanisé, polypropylène
  • CUP_NON
    076174792010

Aperçu

Description du fabricant
STST11151 SAWHORSE PLIABLE
  • Construction en métal galvanisé et polypropylène pour une durabilité légère
  • Poignée intégrée ou bandoulière pour un transport facile – les loquets latéraux maintiennent deux unités simples ensemble pour le rangement/la portabilité
  • Pieds métalliques repliables avec mécanisme de verrouillage pour une installation facile et un transport sécuritaire