Motion
5000201
Colle Gorilla originale, 2oz
N° D’ARTICLE MI05051471
N° MFR5000201
Prix9.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colle Gorilla originale, 2oz
N° D’ARTICLE MI05051471
N° MFR5000201
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
Prix9.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 oz
  • Taille du bâton de colle
    20 oz
  • Résistance au cisaillement
    2500-3500 psi
  • Gravité spécifique
    1.14

Détails

  • Matériau adhésif
    Polyuréthane durci à l’humidité
  • Plage de température d’application
    Supérieur à 40°F, meilleur à température ambiante
  • Heure de la demande
    24 heures
  • Type de base
    Polyuréthane
  • Base chimique
    Polyuréthane durci à l’humidité
  • Couleur
    Havane
  • Couleur une fois sec
    Havane
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Temps de durcissement
    80 % en 1-2 heures
  • Heure du présentoir
    10-15 minutes
  • Séchage complet
    24 h
  • Comp. matériel
    Bois, pierre, métal, céramique, mousse, verre, béton et plus encore
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Normes respectées
    ANSI/HPVA Type I
  • CUP_NON
    052427500021
  • Temps de travail
    10-15 minutes

Aperçu

Description du fabricant
5000201 COLLE DE GORILLE 2OZ
  • 100 % imperméable : Ne se décompose pas lorsqu’exposé aux éléments extérieurs
  • Polyvalent : lie facilement le bois, la pierre, le métal, la céramique, la mousse, le verre, le béton et bien plus encore!
  • Incroyablement fort : S’étend 3 fois dans les matériaux pour former un lien incroyablement solide
  • Résistant à la température : la liaison résiste aux températures chaudes et froides
  • Temps de serrage : 1-2 heures