Motion
2409
Palan électrique à chaîne - Série WR, montage à crochet à loquet, capacité de 2 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 1 ph, 3 ph, 115 V, H3, valeur nominale de service de H4 , vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI05052346
N° MFR2409
Prix5,359.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne - Série WR, montage à crochet à loquet, capacité de 2 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 1 ph, 3 ph, 115 V, H3, valeur nominale de service de H4 , vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI05052346
N° MFR2409
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
Prix5,359.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12-11/16 x 20-3/16 x 22-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Longueur du boîtier
    20-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    12-11/16 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Poids
    130.00 lb

Détails

  • Cote de service du palan
    H3, H4
  • Vitesse de levage maximale
    8 fp/min
  • Phase du moteur
    1 ph, 3 ph
  • Type de montage
    Crochet de verrouillage
  • Série
    WR
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • CUP_NON
    043927624096
  • Capacité de poids
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
2409 PALAN À CHAÎNE CHOISI 2TON 8FPM 115V-1