Motion
NS1000-18T  1-1/4IN  1KW PA

REXNORD INC
NS1000-18T 1-1/4IN 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 18 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05054043
N° MFRNS1000-18T 1-1/4IN 1KW PA
Prix170.46 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS1000-18T 1-1/4IN 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 18 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05054043
N° MFRNS1000-18T 1-1/4IN 1KW PA
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
Prix170.46 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    146.8 mm
  • Pas
    146.3 mm
  • Pas Diamètre  
    5.7600 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dent
    15 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    18
  • Matériau du pignon
    Élastomère thermoplastique
  • Type de pignon
    Pignon fendu usiné
  • CUP_NON
    698210028527

Aperçu

Description du fabricant
899.08.34 SSW1000-18T 1-1/4 KWSS