Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#32
- Cannelure Longueur41.28 mm
- Angle Helix30 °
- Global Longueur6 po
- Diamètre de la tige2.95 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série3957-6
- Tige TypeRonde unie
- SpécificationNAS 907A
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire