Motion
421N15A+1490 Y = 25

THOMSON (ALTRA)
421N15A+1490 Y=25

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 400, rail 15 mm, standard
N° D’ARTICLE MI05054834
N° MFR421N15A+1490 Y=25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
421N15A+1490 Y=25

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 400, rail 15 mm, standard
N° D’ARTICLE MI05054834
N° MFR421N15A+1490 Y=25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
421N15A+1490.0Y=25.0 400 SÉRIE RAI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good