Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel2.7 oz/vg2
- TailleGrand
Détails
- Détails supplémentairesProtection légère
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D5304, ASTM D5733, ASTM F903, EN 1149-5:2006
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsMicroMax HBF
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSergé