Motion
82295

PFERD
82295

Brosse de roue - 4 po Diam, 3/8 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05056080
N° MFR82295
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
82295

Brosse de roue - 4 po Diam, 3/8 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05056080
N° MFR82295
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    4.0000 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Sans rainure de suspension Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Filetage
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    697940822955

Aperçu

Description du fabricant
82295 FIL WHL 4X3/8X5/8-11.014SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté