Motion
BMB-6202/032S2/UA002A

SKF
BMB-6202/032S2/UA002A

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 35 mm, largeur 11 mm, joint unique et capteur, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05057277
N° MFRBMB-6202/032S2/UA002A
Prix284.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BMB-6202/032S2/UA002A

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 35 mm, largeur 11 mm, joint unique et capteur, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05057277
N° MFRBMB-6202/032S2/UA002A
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
Prix284.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    BMB-6202/032S2/UA002A ENCODEUR BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Unité de codeur de moteur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BMB-6202/032S2/UA002A est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 15 mm, un alésage droit, un joint et un capteur, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, conçu pour les systèmes d'automatisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BMB-6202/032S2/UA002A
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    840 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316571831091

Aperçu

Description du fabricant
BMB-6202/032S2/UA002A ENCODEUR BRG
  • Unité de codeur de moteur